SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco SEDI-PET Large Bulb 252シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10パック×20本)
注文コード
57973644
品番
252-20S
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●全長:15.5cm●胴径:3.0mm●全容量:15.3mL●1吸引量:11.6mL●1滴下数/mL:19●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:200本/箱(20本包装×10パック)
アズワン品番
65-6676-68