SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Extra Long
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
57973705
品番
262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量:5.6mL●1吸引量:2.3mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:400本/箱
アズワン品番
65-6676-71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57973705
262
80622099
262
Samco Extra Long
SAMCO
1箱(400本)
¥
3,500
欠品中
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)