SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Extra Long
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(20パック×20本)
注文コード
57973739
品番
262-20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量:5.6mL●1吸引量:2.3mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(20本包装×20パック)
アズワン品番
65-6676-73