Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
長寿命点灯管 FGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57973949
品番
FG7ELF2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様
●口金:E17●管径(mm):17●定格入力電圧(V):100●平均点灯所要時間(秒):3●作動回数(回):18000●平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。 また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
アズワン品番
65-6678-41