ひまわり
ひまわりの サポーター・テーピング
ひまわりの サポーター
ひまわりの 腰用 サポーター
ささえ 腰ガード 腰痛対策サポーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57974204
品番
L00301
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
6本の弾力性のある鉄の支柱を体の湾曲に沿って配置。
腰をしっかりガードする23cmの幅広。
22本のゴム製フィッティングバンド。
位置ズレ防止のシリコン滑り止め加工。
メッシュ素材で通気性と軽量化。
仕様
●サイズ:M(腰周り68〜83cm)●重量(g):270●材質:ポリエステル、ナイロン、ゴム、鉄ほか●腰周り適応サイズ:68〜83cm●洗濯・乾燥:洗濯可(30℃まで)/乾燥不可/脱水不可●カラー:ブラック
アズワン品番
65-6680-68