鷺宮製作所
鷺宮製作所の 制御機器・PLC・リレー
鷺宮製作所の 温度調節器(デジタル調節計)
鷺宮製作所の 温度調節器本体
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57974694
品番
LWS-C1060ARL1
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様
●入切温度差:可変●入切温度差(℃):2〜7●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:28、回路入:30
寸法(mm)
(感温筒)Φ9.5×100
質量(kg)
0.45
種類
汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最高温度(℃)
(感温部)90
温度
060
電気定格
中電流
温度調整範囲(℃)
-5〜60
接点仕様
C1
サイズ(mm)
W51.5×D43.5×H114
アズワン品番
65-6681-72