温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):2.5〜8●納入時設定値(℃):回路切:37.5、回路入:40 注文コード57974737 品番EWS-C1080AR
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。
感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。

仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):2.5〜8●納入時設定値(℃):回路切:37.5、回路入:40 寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70 質量(kg)0.51 種類直接液体挿入形 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高温度(℃)(感温部)110 温度80 電気定格中電流 温度調整範囲(℃)0〜80 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114 アズワン品番65-6681-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする