アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
中圧ガラスカラム 50L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57976496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥40,040
販売価格(税別)
¥
36,400
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:8mm●耐圧:9.8MPa(100kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:50mm●接液部材質:ホウケイ酸ガラス、ダイフロン(R)、セラミック、テフロン(R)(PTFE)、PEEK
アズワン品番
65-6684-02