アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
中圧ガラスカラム 150L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57976636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥70,950
販売価格(税別)
¥
64,500
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:15mm●耐圧:7.8MPa(80kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:150mm
アズワン品番
65-6684-19