中圧ガラスカラム 150L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57976697 品番 -
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥47,300
販売価格(税別)
43,000

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

仕様●内径:5mm●耐圧:11.8MPa(120kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:150mm アズワン品番65-6684-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする