アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
中圧ガラスカラム 200L
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57976767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥277,200
販売価格(税別)
¥
252,000
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:50mm●耐圧:2.0MPa(20kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:200mm
アズワン品番
65-6684-30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000