保護管付ガラスカラム 50mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57977476 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,870
販売価格(税別)
41,700

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

仕様●内径:5mm●耐圧:14.7MPa(150kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:50mm アズワン品番65-6684-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする