アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
保護管付ガラスカラム 50mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57977485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥72,380
販売価格(税別)
¥
65,800
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:15mm●耐圧:7.8MPa(80kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:50mm
アズワン品番
65-6685-02