アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
保護管付ガラスカラム 300mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57977616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥66,660
販売価格(税別)
¥
60,600
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:3mm●耐圧:14.7MPa(150kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6685-11