曜日別特売
- 保護管付ガラスカラム 1000mm アズワン 57977808

- 保護管付ガラスカラム 1000mm アズワン 57977808
- 保護管付ガラスカラム 1000mm アズワン 57977808

保護管付ガラスカラム 1000mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6685-29
内容量1本注文コード57977808品番-
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,590
販売価格(税別)
¥76,900

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

アズワン品番
65-6685-29
仕様
●内径:8mm●耐圧:9.8MPa(100kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:1000mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする