アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
樹脂カラム 100L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57978194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:14mm●耐圧:2.9MPa(30kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:100mm
アズワン品番
65-6685-70