アズワン
樹脂カラム 300L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6685-88
65-6685-91
65-6685-87
65-6685-90
65-6685-93
65-6685-89
65-6685-92
65-6685-95
65-6685-88
65-6685-94
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57978395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
アズワン品番
65-6685-88
仕様
●内径:14mm●耐圧:2.9MPa(30kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm