アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
樹脂カラム 500L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57978429
品番
-
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥205,700
販売価格(税別)
¥
187,000
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:65mm●耐圧:0.2MPa(2kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mm
アズワン品番
65-6686-05