樹脂カラム 500L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 お客様組立品 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57978490 品番 -
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥163,900
販売価格(税別)
149,000

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

仕様●内径:55mm●耐圧:0.3MPa(3kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mm アズワン品番65-6686-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする