アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
リザーバー 100L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥125,400
販売価格(税別)
¥
114,000
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:44mm●耐圧:0.5MPa(5kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:100mm
アズワン品番
65-6689-69