アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
リザーバー 300L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥75,240
販売価格(税別)
¥
68,400
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:36mm●耐圧:0.7MPa(7kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6689-86