アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
リザーバー 300L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:22mm●耐圧:2.0MPa(20kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6689-84