アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
リザーバー 300L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥162,800
販売価格(税別)
¥
148,000
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:55mm●耐圧:0.3MPa(3kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6689-88