アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
リザーバー 500L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979540
品番
-
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥211,200
販売価格(税別)
¥
192,000
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:65mm●耐圧:0.2MPa(2kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mm
アズワン品番
65-6689-98