※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2方バルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57979698 品番 VF-5210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,810
販売価格(税別)
37,100

液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-5210型にはF-20型のセットネジ・フィット付属しています。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。

仕様●2方バルブ●耐圧:0.98MPa(10kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R) アズワン品番65-6690-09

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする