※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方バルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57979707 品番 VF-3310
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥65,230
販売価格(税別)
59,300

液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-3310型にはF-20型のセットネジ・フィットがが付属しています。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。

仕様●3方バルブ●耐圧:2.94MPa(30kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●接液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R) アズワン品番65-6690-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする