※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4方バルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●4方バルブ●耐圧:0.98MPa(10kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R) 注文コード57979750 品番VF-5410
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥52,250
販売価格(税別)
47,500
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-5410型にはF-20型のセットネジ・フィットがが付属しています。

仕様●4方バルブ●耐圧:0.98MPa(10kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R) アズワン品番65-6690-17

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする