アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
4方バルブ VFシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●4方バルブ●耐圧:2.94MPa(30kg/cm2)●内径:2.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●接液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R)
注文コード
57979759
品番
VF-3420
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥73,150
販売価格(税別)
¥
66,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-3420はF-30型のセットネジ・フィットが付属しています。
仕様
●4方バルブ●耐圧:2.94MPa(30kg/cm2)●内径:2.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●接液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R)
アズワン品番
65-6690-20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000