※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●4方バルブ●耐圧:2.94MPa(30kg/cm2)●内径:1.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R)
注文コード57979768
品番VF-3410
参考基準価格(税別)¥65,200
販売価格(税込)
¥71,610
販売価格(税別)
液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-3410型にはF-20型のセットネジ・フィットが付属しています。