ピークチューブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57980940 品番 6001
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,967
販売価格(税別)
9,970

液クロ用配管パーツです。
濃硫酸、濃硝酸、THFを除くほとんどの液クロ溶媒に使用できます。

仕様●内径×外径:0.25×1.58mm●長さ:10m●耐圧:38MPa●ライン色:青 アズワン品番65-6691-62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする