アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
ピークチューブ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57980967
品番
6003
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,967
販売価格(税別)
¥
9,970
バスケットに入れる
液クロ用配管パーツです。
濃硫酸、濃硝酸、THFを除くほとんどの液クロ溶媒に使用できます。
仕様
●内径×外径:0.75×1.58mm●長さ:10m●耐圧:24MPa●ライン色:緑
アズワン品番
65-6691-64