アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
フィッティング 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57981028
品番
9773
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,424
販売価格(税別)
¥
5,840
バスケットに入れる
液クロ用の配管パーツです。
仕様
●接続ネジ:1/4-28UNF●フィッティング材質:カーボンファイバーPEEK製●フェラル材質:テフゼル(R)●適応チューブ:1/16"●最大径:8mm
アズワン品番
65-6691-73
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000