アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
フラットシールフェラル 10個入
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57981055
品番
9775
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
液クロ用の配管パーツです。
仕様
●接続ネジ:1/4-28UNF●フィッティング材質:カーボンファイバーPEEK製●フェラル材質:テフゼル(R)●適応チューブ:3mm●最大径:4.8mm
アズワン品番
65-6691-74
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000