※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアトラップ 2つ ASTシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57981457 品番 AST-03320
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,810
販売価格(税別)
37,100

液クロ用配管パーツです。
送液ポンプの吸引口付近に取り付けることによりポンプヘッド内に気泡が入ることを防止します。

仕様●接続チューブ:外径3mm●接続パーツ:F-30●穴数:2つ●容量:20mL アズワン品番65-6692-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする