※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
エアトラップ 3つ ASTシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57981518
品番
AST-33310
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
液クロ用配管パーツです。
送液ポンプの吸引口付近に取り付けることによりポンプヘッド内に気泡が入ることを防止します。
仕様
●接続チューブ:外径3mm●接続パーツ:F-30●穴数:3つ●容量:10mL
アズワン品番
65-6692-32