アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
ラインフィルター LFシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57981597
品番
LF-0520
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
液クロ用配管パーツです。
各溶液フィルターには標準でセットネジ・フィットが付属します。
仕様
●ネジ寸法:1/4-28×1/4-28●フィルターポアサイズ:10μm●耐圧:5.9MPa(60kg/cm
2
)●フィルター径:5mm●流路径:20mm
アズワン品番
65-6692-39