岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):14.0●全長(mm):170●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):115●柄径(Φ):16●喰付長さ(mm):1.5●刃数:8●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムク
注文コード
57981728
品番
BCCR140
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
刃径より細い首径により深穴加工が可能
仕様
●刃径(Φ):14.0●全長(mm):170●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):115●柄径(Φ):16●喰付長さ(mm):1.5●刃数:8●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムク
アズワン品番
65-6696-44