画像準備中

超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):29.5●全長(mm):240●刃長(mm):46●超硬長(mm):36●首下長(mm):160●柄径(Φ):32●喰付長さ(mm):1.5●刃数:10●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムク 注文コード57981834 品番BCCR295
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など36種類から選べます 他の種類を見る

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
刃径より細い首径により深穴加工が可能

仕様●刃径(Φ):29.5●全長(mm):240●刃長(mm):46●超硬長(mm):36●首下長(mm):160●柄径(Φ):32●喰付長さ(mm):1.5●刃数:10●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムク アズワン品番65-6696-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする