岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):22.5●全長(mm):230●刃長(mm):41●超硬長(mm):31●首下長(mm):160●柄径(Φ):25●喰付長さ(mm):0.4●内径(Φ):11.0●刃数:6●材質:先ムク●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57982044
品番
BCER225
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。
エンドミルシャンク採用。
仕様
●刃径(Φ):22.5●全長(mm):230●刃長(mm):41●超硬長(mm):31●首下長(mm):160●柄径(Φ):25●喰付長さ(mm):0.4●内径(Φ):11.0●刃数:6●材質:先ムク●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6697-34