岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):14.5●全長(mm):180●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):120●柄径(Φ):16●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):7.0●刃数:4●材質:先ムク●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57982078
品番
BCER145
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。
エンドミルシャンク採用。
仕様
●刃径(Φ):14.5●全長(mm):180●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):120●柄径(Φ):16●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):7.0●刃数:4●材質:先ムク●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6697-18