画像準備中

超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):15.5●全長(mm):185●刃長(mm):37●超硬長(mm):27●首下長(mm):125●柄径(Φ):16●喰付長さ(mm):1.5●刃数:4●材質:先ムク●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57982638 品番BCHR155
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など36種類から選べます 他の種類を見る

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
刃径より細い首径により深穴加工が可能。
左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。

仕様●刃径(Φ):15.5●全長(mm):185●刃長(mm):37●超硬長(mm):27●首下長(mm):125●柄径(Φ):16●喰付長さ(mm):1.5●刃数:4●材質:先ムク●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6697-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする