岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR12シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12.6●全長(mm):165●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):110●柄径(Φ):12●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
注文コード
57982778
品番
BCPR126
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先ムクタイプ。
粗刃、仕上刃2段仕上げ
仕様
●刃径(Φ):12.6●全長(mm):165●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):110●柄径(Φ):12●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6697-91