画像準備中

超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR13シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):13.2●全長(mm):170●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):115●柄径(Φ):16●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 注文コード57982900 品番BCPR132
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

先ムクタイプ。
粗刃、仕上刃2段仕上げ

仕様●刃径(Φ):13.2●全長(mm):170●刃長(mm):36●超硬長(mm):26●首下長(mm):115●柄径(Φ):16●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●材質:先ムク●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 アズワン品番65-6697-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする