超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.3●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5 注文コード57984634 品番CCR033
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。

仕様●刃径(Φ):3.3●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5 アズワン品番65-6703-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする