超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR08シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):8.5●全長(mm):135●刃長(mm):26●首下長(mm):90●柄径(Φ):8●喰付長(mm):1.0●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5 注文コード57985070 品番CCR085
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。

仕様●刃径(Φ):8.5●全長(mm):135●刃長(mm):26●首下長(mm):90●柄径(Φ):8●喰付長(mm):1.0●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5 アズワン品番65-6703-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする