※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬チャッキングリーマ CCRFM03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.95●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:+0.0050 注文コード57985526 品番CCRFM0395
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):3.95●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:+0.0050 アズワン品番65-6704-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする