OKタフコート超硬チャッキングリーマ CCRFM05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):5.98●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:+0.0050 注文コード57985779 品番CCRFM0598
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):5.98●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:+0.0050 アズワン品番65-6704-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする