岡崎精工
岡崎精工の ホールソー・コアドリル
岡崎精工の ホールソー
岡崎精工の ホールソー関連商品
ノンコート超硬センタードリル Aタイプ CDAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●先端径(Φ):2.0●刃長(mm):2.6●全長(mm):45●柄径(Φ):6
注文コード
57986594
品番
CDA020S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子超硬合金を使用。
先端60°A型センタードリルです。
先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
仕様
●先端径(Φ):2.0●刃長(mm):2.6●全長(mm):45●柄径(Φ):6
アズワン品番
65-6706-43