岡崎精工
岡崎精工の ホールソー・コアドリル
岡崎精工の ホールソー
岡崎精工の ホールソー関連商品
ノンコート超硬センタードリル Aタイプ CDAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●先端径(Φ):3.0●刃長(mm):3.9●全長(mm):60●柄径(Φ):8
注文コード
57986610
品番
CDA030S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子超硬合金を使用。
先端60°A型センタードリルです。
先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
仕様
●先端径(Φ):3.0●刃長(mm):3.9●全長(mm):60●柄径(Φ):8
アズワン品番
65-6706-45