画像準備中

OKコート超硬センタードリル Aタイプ CDAAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端径(Φ):4.0●刃長(mm):5.8●全長(mm):70●柄径(Φ):10 注文コード57986698 品番CDAA040S
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子超硬合金を使用。
先端60°A型センタードリルです。
先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用

仕様●先端径(Φ):4.0●刃長(mm):5.8●全長(mm):70●柄径(Φ):10 アズワン品番65-6706-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする